ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの コンピューターフォームラベル
ドットプリンタ用ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
面付
12面
注文コード
59701661
品番
GB138
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
面付・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.17
ラベル厚(mm)
0.09
面付
12面
サイズ(inch)
シート:8×10、ラベル:3_3/10×1_1/2
紙質
上質紙
素材
上質紙
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ専用