ドットプリンタ用ラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500枚) 面付12面 注文コード59701677 品番SB138
参考基準価格(税別)¥22,770 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は面付・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)0.17 ラベル厚(mm)0.09 面付12面 サイズ(inch)シート:8×10、ラベル:3_3/10×1_1/2 紙質上質紙 素材上質紙 適合プリンタドットインパクトプリンタ専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする