ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの コンピューターフォームラベル
ドットプリンタ用ラベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000枚)
面付
1折4面
注文コード
59701686
品番
SB248
参考基準価格(税別)
¥28,560
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
面付・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.19
ラベル厚(mm)
0.09
面付
1折4面
サイズ(inch)
シート:6_1/2×2_1/2、ラベル:4_1/2×2_2/6
紙質
上質紙
アズワン品番
64-8851-33
素材
上質紙
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ専用