ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの コンピューターフォームラベル
ドットプリンタ用ラベル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
面付
6面
注文コード
59701713
品番
GB354
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
面付・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.17
ラベル厚(mm)
0.09
面付
6面
サイズ(inch)
シート:4_1/2×11、ラベル:3_3/10×1_4/6
紙質
上質紙
素材
上質紙
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ専用