3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 一般・作業マスク
3M(スリーエム)の クリーンルーム用マスク
Vフレックス 防じんマスク(除じん加工済み)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
59702825
品番
9105J-DS2-CR
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
当製品は、クリーンな環境下で除じん及び梱包されています。
国家検定を合格していますので、防じんマスクとしてもご使用頂けます。
呼吸のしやすいマスクです。
種別
使い捨て防じん
用途
ちり・ほこり静電気対策の必要な作業に
仕様
粒子捕集抵抗:99.8
トラスコ品番
856-9173
形状
立体
色
白
サイズ
レギュラー
質量(g)
10.1
入数(枚)
20
吸気抵抗(Pa)
20
使用限度時間(h)
16
排気抵抗(Pa)
21
対象
ウイルス・ちり・ほこり
ひもタイプ
オーバーヘッド
注意
※クリーンな環境とはクラス1000相当のことを示します。