はがき(郵便番号枠付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 59702946 品番 GB1099N
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
面付4面 紙質上質紙 ラベルサイズ(mm)A6サイズ 105×148.5 坪量(g/m2)157 片数800片 ラベル厚(mm)0.18 アズワン品番64-8847-75 入数20シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機 ラベル形状はがき(郵便番号枠付)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59702937
2024-08-01
用途:
挨拶状など
株式会社明治機械製作所 様

4枚同時にプリントできるので時短になり助かってます。

対象商品:
59703061
2022-05-06
用途:
金魚用浄水器用ホース
卸売・小売業

先日交換が出来ないか投稿したが全く返事がない、どうなっているのだ。
可否の連絡ぐらいしてほしい。

MonotaROからの回答

キャンセル、返品、交換等のご依頼は、商品問い合わせ窓口までお願いいたします。こちらは基本ご依頼を承っておりません。状況によっては窓口よりかなりお時間をいただくこともございますので、よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする