ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの コピー用紙/プリンタ用紙
ヒサゴの はがき用紙
はがき・カード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
59702991
品番
BM201S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリーム
面付
4面
紙質
上質紙
ラベルサイズ(mm)
A6サイズ 105×148.5
坪量(g/m
2
)
186
片数
40片
ラベル厚(mm)
0.2
余白
なし
入数
10シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
ラベル形状
四角
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59702991
BM201S
59703007
BM202S
はがき・カード
ヒサゴ
1袋(10枚)
¥
639
税込
¥
703
メーカーモデルチェンジ後継品です。