ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの コピー用紙/プリンタ用紙
ヒサゴの はがき用紙
はがき・カード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
59703007
品番
BM202S
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
面付
4面
紙質
上質紙
ラベルサイズ(mm)
A6サイズ 105×148.5
坪量(g/m
2
)
157
片数
40片
ラベル厚(mm)
0.19
余白
なし
入数
10シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
ラベル形状
四角