エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 軒とい
アーバントップΣ90 のきとい
(1件のレビュー)
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59704637
品番
CB51S-J
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
全長(mm)
1800
色
シンチヤ
サイズ
90
種類
軒とい
シリーズ
シグマ90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※原則不在降ろしは不可、車上渡しのみとなります。不在で再配達が発生した場合、後日費用を別途請求させていただきますので、予めご了承ください。