アーバントップΣ90 洋風じょうご Y60・60

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 59704926 品番 GT59K-J
参考基準価格(税別)¥12,120 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
用途戸建・住宅用 仕様適合竪樋:Y60・UT60 材質硬質塩化ビニル樹脂 クロ サイズ90 種類集水器 シリーズシグマ90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする