エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 集水器
新・丸トップRV105 洋風じょうご V型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
59705468
品番
GS12W-J
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
仕様
適合竪樋:Y60・UT60
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
サイズ
105
種類
集水器
シリーズ
RV105