6726 非常信号灯 エーモン 59705625

6726 非常信号灯 エーモン 59705625 6726 非常信号灯 エーモン 59705625 6726 非常信号灯 エーモン 59705625

非常信号灯

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59705625 品番6726
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

車検対応 国土交通省 保安基準認定品
保安基準改定 内部突起(UN-R21)に対応
赤色LEDがピカピカ点滅して夜間200m先から危険を知らせる
レンズカバー部分の可動やアダプターを脱着できるので様々な車種に設置が可能
ボディに設置できるマグネット付き

種類非常信号灯 付属品32Φmmホルダー用アダプター、単4マンガン乾電池(動作確認用)×2本 仕様(底面)マグネット付き 材質(本体/アダプター小)ABS、(レンズ/アダプター大)PC、(付属シール)紙 発光色赤(点滅) 使用電池単4アルカリ乾電池×2本(別売) 連続点灯時間約20時間(アルカリ乾電池使用時) LED高輝度LED×9灯 防水性IPX3相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59705625 6726 65477135 6904 非常信号灯 エーモン 非常信号灯 エーモン 1個 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59705625
2021-01-22
用途:
現在使用中の代替品で購入。

使用中のファイヤータイプより時間が長く使用でき、コスパも良くお得な商品だと思います。

対象商品:
59705625
2020-10-20
用途:
発煙筒の交換
製造業

車検を機に発煙筒からLEDタイプの非常信号灯に交換。光量も明るく視認性も良さそう。
これで使用期限を気にしなくて良い

2019-05-06
用途:
発煙筒の代わりとして

期限切れとなった発煙筒の代わりになるかと購入しました。日産オッティ(三菱ekワゴン)の発煙筒ホルダーはサイドからはめるタイプではなく尻から差し込むタイプで、しかも径が27mmのため、スイッチ部分が引っかかり差し込むことができませんでした。やむなく取り出しやすい運転席側のグローブボックスに入れることにしました。これは車側の問題であり、自動車メーカーの設計者にはぜひ改善を求めたいものです。モノ自体は大変良いだけにその点が悔やまれます。

1人が参考にしています
対象商品:
59705625
2019-02-16
用途:
車載用に
建設業・工事業

よく売れているのか、ホームセンターで在庫切れでしたのでこちらで購入しました。
因みに、ホームセンターよりもモノタロウさんのほうがお安いです(何かのついでで送料無料の時に)。
期限切れの発煙筒より、こちらのほうが安心安全ですね。

対象商品:
59705625
2020-05-19
用途:
ドライブの必需品
自動車・二輪車・自転車関連業

発煙筒の代用で重宝しますが残念ながら車の発煙筒ホルダーにはサイズ違いで入りません。是非対応品をお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
59705625
2018-11-07
用途:
自家用車の「非常用信号灯」として搭載
運輸・通信業

自家用車に装備している「発煙筒」が期限切れとなりました。
(1) 今回、LED「非常用信号灯(電池式)」を購入しました。
(2) 利点は多くあります。まず、この自動車の保安基準に合致していること。
(3) 期限切れの「発煙筒」処理の煩わしいさが無い。(ユーザー車検をします)
(4) 電池交換をすることで、長く使用できる(経済的)
(5) 万一の使用時(降雨)でも、防水キャップで使用できる(安心感)
※購入前に、自車の装着ホルダーの形状を確認してください。

1人が参考にしています
対象商品:
59705625
2018-11-28
用途:
車載用です
運輸・通信業

毎年車検で有効期限は毎回気になる項目でした
LED信号灯が出来本当に助かります。

対象商品:
59705625
2018-07-06
用途:
自動車の車検対応
杉山建築工房 様

マグネットでボンネット等に設置でき、また電池式なので使用期限が無くとても良い商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする