314057 人力噴霧器 背負い 15X型 BIGM(丸山製作所) 59705765 314057 人力噴霧器 背負い 15X型 BIGM(丸山製作所) 59705765

人力噴霧器 背負い 15X型

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59705765 品番314057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。

種類蓄圧式 タンク容量(L)15 型式背負式 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)530 対応溶液薬剤 ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク)樹脂 付属品計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg)4.2 全長×全幅W×全高(mm)230×420×600 用途除草剤散布に最適。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
苗木に薬剤散布
農・林・水産業

納品も早く、背負いやすく扱いやすいためいつも同じものを購入しています

対象商品:
59705765
2025-03-27
用途:
除草剤散布
自動車・二輪車・自転車関連業

パッキン類が悪い、ノズルのパッキン ダイアフラムのOリング
除草剤が漏れてお尻周りが水浸し、かぶれました

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ありません。商品不良など必要であればカスタマーサポートまでご連絡ください。

対象商品:
59705765
2022-06-29
用途:
圃場内外の除草剤散布。庭園でも使用。
農・林・水産業

早速使用してみました。本体が軽量で、操作が楽です。

対象商品:
59705765
2022-01-31
用途:
農薬散布
古物商 富徳 様

軽量で使いやすい。体に密着し加圧レバーの操作も軽快である。

対象商品:
59705765
2020-11-14
用途:
除草剤散布
町田農園 様 (農・林・水産業)

ステンレス製品より安く使いやすい、但し丁寧に使わないと壊す可能性あり。。昔はステンレス製はこれと同じ値段で買えた。今は2万円するためこれで十分です。

対象商品:
59705765
2020-05-20
用途:
除草剤散布
シバタサイクルオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使い勝手が良い
今までのは4リッタ-用で手間大変で助かります

対象商品:
59705765
2019-12-26
用途:
野菜農薬散布
農・林・水産業

以前から使用していたものと同じタイプを購入した。丸山製品が軽く使いやすい。

対象商品:
59705765
2018-10-31
用途:
自宅周り及び畑の除草剤散布
その他業種

使用時背中にフィットしポンプレバーも思いのほか軽く、夏の暑い時間帯に3時間ほどに除草剤散布をしたが、わりに楽だった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする