LEDフォグランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59705895 品番LED-FL12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

品質はECE R19クラスB許可取得
12V13W ハロゲン・HIDの約1/3の消費電力
HID以上の長寿命(HID:約3000h)
2つの光学系(PES・パラボラ)の組み合わせによりフォグランプとして最適な配光パターンを実現。ハロゲンバルブとは質の違う鋭い白色光。

定格電圧(V)12 定格電力(W)13
注意
※本製品にはブラケット、ハーネス、スイッチ、リレーは含まれておりません。本製品を取り付けるためには、別売の日星工業製のKOITO LED FOGLAMP専用ブラケット&ハーネスキット(品番:S8500)が必要となります。2006年1月1日以降の生産車に取り付ける場合には、点灯状態が運転者に分かるインジケータ付きスイッチが必要となります。(KOITO LED FOGLAMP専用ブラケット&ハーネスキット(品番:S8500)に同梱済)
※本製品は、2008年7月の保安基準の改正により、2013年7月11日以降の生産車には取り付け出来なくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする