手斧 600g黒

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59705905 品番544414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

女性でも簡単に扱える、軽量タイプの小割用の斧です。
割った薪をさらに細かく割るのに最適です。
重さが600gなので女性でも扱いやすいです。

柄長さ(mm)360 用途薪割り作業。 質量(g)600 材質(柄部)アッシュ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59705905
2022-02-01
用途:
キャンプ時の薪割り
製造業

キャンプで焚き火の薪割り用として購入しました。キャンプ時は座りながら薪を割る事が多いので軽量コンパクトな当該商品を選びました。使用感は予想通り軽くて扱いやすい。また、斬れ味も問題ないので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
59705905
2021-11-14
用途:
薪割りに
農・林・水産業

小型薪ストーブの薪割りに大変重宝します。
高額な斧は必要ありませんね。

対象商品:
59705905
2019-01-21
用途:
環境整備

しっかりとした作りで、重さもちょうど良く使いやすい。

3人が参考にしています
対象商品:
59705905
2018-04-12
用途:
キャンプで使用
TYP 様 (卸売・小売業)

重さも長さもちょうどいいです。キャンプ(〜 ̄▽ ̄)〜で使うのが楽しみです。

対象商品:
59705905
2018-05-28
用途:
屋外山林作業
農・林・水産業

握りは手にフィットし良いが、やはり、私は先が湾曲していない直線的ものが良かった。
次回は考えよう。

対象商品:
59705905
2017-12-19
用途:
剪定した枝の片付け+アウトドア活動
建設業・工事業

西洋風にカーブしたちょっぴり太めの柄は、しっかりとした握り心地があり、切斧的に刃先に向かって薄く絞られた軽量ヘッドに対し安定感があります。刃先は剪定鋏よりも少し硬い焼き入れがしてあり、鋭さはホームセンターに並ぶ手斧と同じくらいですが、200番と1000番の砥石で磨き鋭くしました。仕事で使う場面は少なく、アウトドア活動ではまだ使っていませんので、刃もちの程度は判断出来ません。同じ価格帯のスウェーデン製の手斧と遜色ないでしょう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする