LEDワーキングランプ スポットタイプ 12V

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59705922 品番 LWL-12S-M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。
自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP!
明るい光、小型・軽量化、省電力
スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。

定格電圧(V)12 電球の種類LED 適合建機、重機、フォークリフト、他 質量(g)210 定格電力(W)12 取付ボルトM10 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30〜+80 最大光度(cd)5000 光源色白色LED 耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による) LED寿命(時間)40000 LED使用数(個)1 防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
注意
※本製品は、国内独自のランプでありECE規則への適合対象外製品となっております。また防水ですが、水中には入れないで下さい。強い振動が加わる車両・取付け部位によっては、破損する恐れがあります。(耐振性能は、ブラケットが上下方向の時の測定値です。)LEDチップ(光源自体)の規格値であり、製品(灯具自体)の寿命値・保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする