丸トップ105 ストレートジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59706256 品番 GD47S-J
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
用途戸建・住宅用 材質硬質塩化ビニル樹脂 シンチヤ サイズ105 種類軒継手 シリーズ半丸105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする