高橋書店
高橋書店の 手帳・カレンダー
高橋書店の カレンダー
2026年度版エコカレンダー壁掛・卓上兼用B6×2面
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59706276
品番
E115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
2ヵ月を同時に見ることができるので、先々の予定の記入や確認がしやすくて便利。壁掛・卓上どちらでもお使いいただけます。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2026年1月〜2026年12月
サイズ
B6×2面
質量(g)
170
寸法(縦×横×奥行)(mm)
182×128×12
ページ数
14
付録
六曜節気、月相、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日