エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 軒継手
丸トップ105 ストレートジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
59706283
品番
GD47W-J
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
サイズ
105
種類
軒継手
シリーズ
半丸105