KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の 自動車用電球・バルブ
KOITO(小糸製作所)の 自動車用LEDバルブ
KOITO(小糸製作所)の その他LED
アザーランプLEDバルブ 12V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59706665
品番
2130W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
タイプ
LEDバルブ
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
定格電圧(V)
12
適合
タクシー行灯用
定格電力(W)
1.4
光色
ホワイト
注意
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用ください。用途によっては、光色・輝度の使用制限があります。
本製品は極性があり、電球口金部の底部がプラス、外周部がマイナスの仕様となっております。