アザーランプLEDバルブ 12V

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 59706674 品番 2140W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。

タイプLEDバルブ 口金BA15s ガラス球形式S25 定格電圧(V)12 適合タクシー行灯用 定格電力(W)1.4 光色ホワイト
注意
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用ください。用途によっては、光色・輝度の使用制限があります。
本製品は極性があり、電球口金部の底部がプラス、外周部がマイナスの仕様となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする