KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック用交換電球
KOITO(小糸製作所)の LED交換球(24V対応)
アザーランプLEDバルブ 24V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ガラス球形式
G18
注文コード
59706683
品番
2131W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ガラス球形式
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
LED色
ホワイト
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
定格電圧(V)
24
適合
トラックアクセサリーランプ用
タイプ
LEDバルブ
定格電力(W)
2
注意
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用ください。用途によっては、光色・輝度の使用制限があります。
本製品は極性があり、電球口金部の底部がプラス、外周部がマイナスの仕様となっております。