曜日別特売
1481 ウェッジベース電球 6V KOITO(小糸製作所) 59706717

 

1481 ウェッジベース電球 6V KOITO(小糸製作所) 59706717
1481 ウェッジベース電球 6V KOITO(小糸製作所) 59706717

ウェッジベース電球 6V

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電力(W)3
内容量1箱(10個)注文コード59706717品番1481
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプガラス球形式T10定格電圧(V)6定格電力(W)3クリアタイプシングル球口金W2.1×9.5d
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

6Vのウェッジ球はなかなか入手困難ですが、こちらで購入できて良かったです。小糸製なので、使用はもちろん安心感があります。

対象商品 : 59706717
2025-09-02
用途: ホンダTLR200のインジケーターランプ交換
製造業

ホンダTLR200のインジケーターランプ交換に使用しました。旧車にて6V用のバルブはホームセンター、カー用品店では、取り扱いが無く困っていたところ、この商品を見つけ早速注文しました。修理も完了し楽しく走っています。

対象商品 : 59706726
2024-12-11
用途: 旧車の整備
くるま屋

6V球は部品商でも置いてなく、助かりました。
次回もモノタロウでお世話になります。

対象商品 : 59706717
2021-05-06
用途: スズキバンバン50に使用しました。
ダイチ電気建設業・工事業

この商品は10入りで販売されていて、ちょくちょく球切れが有りますので,これ位の販売個数がとても良い。

対象商品 : 59706717
2020-04-17
用途: オーディオアンプのメーター照明用、1台で8個使用。
その他業種

外国製の純正品は高価であるKOITO製品は安価であるが信頼がおける。

対象商品 : 59706717
2020-05-01
用途: バイク整備
サービス業

なかなか他では買う事が出来ずにいた商品でしたが、安く購入出来て非常に喜んでいます。
早速使用していますが、問題もありません。

対象商品 : 59706726
2017-08-15
用途: バイクのメンテ
株式会社WEED不動産業

メーターの球を交換しました。4つ替えたのですが一つだけやけに明るいのがやはり直ぐに切れました。10個入りを購入したからいいですけど、必要個数だけだったら、また、注文して送料の方が高くつく所でした。電球は仕方ないですけどね。

1が参考にしています
対象商品 : 59706726
2017-11-16
用途: バイクメンテ
建設業・工事業

最近は近所のホームセンターでは6vの電球を置いておらず入手困難なので、とても助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする