2026年度版新型家計簿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59706739 品番26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

家計簿の中でも王道の週計タイプは、1日ごと・週ごとの収支を管理するのに便利。暮らしに役立つコラムや料理のレシピも入っています。レシートやカード等をスッキリ収納できる特製フリーポケット付き。ペンホルダー付き

仕様<掲載期間>【週間ページ】1月1日〜12月31日 写真 サイズA5 材質(表紙)PVC・紙 ページ数168 付録【本文付録】年間決算表、医療費控え、公共料金控え、贈答の控え、クレジット控え、くらしのコラム、料理コラム、マイハウス・マイカーメモ、貯蓄・保険控え 【別冊付録】なし 【別紙付録】オリジナルしおりカレンダー(年齢早見表、慶弔贈答マナー) 【WEB版付録】あり 始まり月1 レイアウト家計簿 / 週間 / 週計タイプ / 見開き1週間 六曜表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする