KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック用テールレンズ
サイドマーカーランプ 補修用 24V角型アンバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源
白熱バルブ(3640)
注文コード
59706814
品番
23000-11945
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
光源
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。
色
アンバー
定格電圧(V)
24
光源
白熱バルブ(3640)
形状
角型
コード長さ(mm)
100