曜日別特売
P4423 テール&ストップ球 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所) 59706963

P4423 テール&ストップ球 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所) 59706963
P4423 テール&ストップ球 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所) 59706963

テール&ストップ球 6V(ブリスターパック)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電力(W)17/5.3
内容量1パック(2個)注文コード59706963品番P4423
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
ガラス球形式S25定格電圧(V)6定格電力(W)17/5.3光色クリアー口金BAY15d
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59706963
2023-09-28
用途: バイクの日曜整備
有限会社 道央損保鑑定

フラマグ式バイクを久しぶりに始動したらバッテリーが上がっていてテールランプが切れました。すぐに届けて頂いて助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 59706997
2022-04-22
用途: ロードパル用
旭高珠算塾サービス業

手に入り難い6Vの製品が素早く到着しました助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 59706997
2021-12-20
用途: HONDAの旧車バイクのメイテナンスに使用。
サービス業

電球の品揃えが豊富で助かります。いざ探すと私の町お周辺では手に入りません。

対象商品 : 59706997
2021-08-19
用途: 所有しているバイクのテールランプ
ジェックス株式会社

古いバイクで部品がなかなか売ってなかったので、大変助かりました、また注文から手元に届くまでも迅速な対応でとても良かったです。

対象商品 : 59706997
2020-12-09
用途: 切れたテールライトの交換

最安なので助かります。2個入りでこの値段は安いんじゃないでしょうか

対象商品 : 59706997
2020-07-29
用途: バイク(旧車 HONDA DAX ST70)
小倉ビル

6Vのメンテナンスパーツが年々品薄になくなってゆく中、モノタロウ様の豊富な品ぞろえにはただただ、感謝です。

対象商品 : 59706997
2017-05-19
用途: バイクメンテナンス

中々、6V球が無い中、直ぐ届き値段も安く、とても有難い。

対象商品 : 59706997
2017-03-17
用途: 6vバイク用
なごみ屋医療・福祉・介護関連業

6v用が売ってないので助かります。今後何かあれば宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする