2026年度版ポケット新日記(ポケットダイアリー)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59707071 品番17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

手帳サイズの気軽な日記。爽やかな白地にカラフル水玉モチーフの、毎日持ち歩きたくなるようなデザインです。ペンホルダー付き

仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日〜2027年1月31日、【週間ページ】2026年1月1日〜2026年12月31日 イラスト サイズB7 材質(表紙)PVC・紙 ページ数272 付録【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、イベントリスト、シーズンインフォメーション、アドレスメモ、方眼メモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり 始まり月1 レイアウトデイリー / デイリー / 1頁2日 / 見開き4日 六曜表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする