プラグソケット

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別ソケット 仕様7極(JIS) 注文コード59707487 品番7TS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は種別・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
用途トラック・トレーラー・産業車両用 仕様7極(JIS) 適合トラック、トレーラー、産業車両用 種別ソケット
注意
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59707471
2023-12-20
用途:
トレーラー牽引用
自動車・二輪車・自転車関連業

やはりこれ。安心感がある。
組み立ての際のギボシが取り外しできればなお良し。そんな機会は滅多にないが。

1人が参考にしています
対象商品:
59707496
2023-05-11
用途:
自動車メンテナンス

一流メーカーだけあって、間違いのない商品でした。
配線の取り付けもネジ止めで簡単でした。

対象商品:
59707471
2022-08-23
用途:
三菱MN-T25トレーラーのレストア作業
サービス業

とにかくモノタロウさんが、このような商品を扱っていただけることに感謝です。商品の検索もしやすく、納品も早く、梱包も丁寧で申し分ありません。

対象商品:
59707471
2022-04-17
用途:
老朽化による交換
自動車・二輪車・自転車関連業

車の電装パーツが、老朽化して使用できなかった状態が改善された。

対象商品:
59707505
2021-02-16
用途:
トレーラーの腐食したプラグの交換時に
農・林・水産業

軽トレーラーの交換用に使用した。古いプラグ(外国製)が、車体と接触不良になったため、プラグを分解したら、固定するねじが腐食していたためこの商品と交換した。交換後はメスとの勘合もよく、点灯不良でありがちな、ゆすったりしなくても接触が良く満足です。

対象商品:
59707471
2023-04-29
用途:
トレーラーの電源ソケット
卸売・小売業

普通に使えるが、防水対策を追加してほしいかな・・・

1人が参考にしています
対象商品:
59707505
2020-03-09
用途:
ビンテージエアストリームで使用。
製造業

海外製品とは違い。作りがしっかりしてます。値段が高いのが難点。

対象商品:
59707505
2018-08-17
用途:
トレーラーの連結時

純正部品と大差なく使用できます。配線もつなぎやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする