UFB-3W-3005-WLN プライウッド消火器ケース(床置) UNION(ユニオン) 59707594 UFB-3W-3005-WLN プライウッド消火器ケース(床置) UNION(ユニオン) 59707594

プライウッド消火器ケース(床置)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質プライウッド + スチール 仕上ウォールナット + ミストブラックペイント 注文コード59707594 品番UFB-3W-3005-WLN
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は材質・仕上など8種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)600 幅(mm)220 奥行(mm)220 材質プライウッド + スチール 仕上ウォールナット + ミストブラックペイント 質量(kg)3.4 使用場所屋内用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする