2026年度版ミアクレールグラン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 59707841 品番 456
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

月間予定表のみの薄型タイプで、職場や自宅でゆったり書けるA5判。メモページも多いので、書きたい量が多い方にオススメです。便利な月別インデックス付き。

仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日〜2027年3月31日 ピンク サイズA5 材質(表紙)PVC・紙 ページ数128 付録【本文付録】年齢早見表、方眼メモ、非常時への備え、切り取りメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり 始まり月12 レイアウトマンスリー / 月間 / 月間ブロック / 見開き1か月 六曜表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする