UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 消防/防災/防犯標識
UNION(ユニオン)の 消防標識
標識ステッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
丸ゴシック体
注文コード
59708057
品番
ST-171-MG
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
消火器
取付方式
ステッカー
仕様
丸ゴシック体
幅(mm)
248
色
赤/白
高さ(mm)
213
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません