KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック用テールレンズ
レッドランプ 12V
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59708101
品番
24000-11230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
左右区別
右
色
レッド
定格電圧(V)
12
質量(g)
350
タイプ
白熱バルブ(4517)
定格電力(W)
23
光源
白熱球