高橋書店
高橋書店の 手帳・カレンダー
高橋書店の 手帳
高橋書店の 手帳本体
2026年度版ディアクレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ネイビー
注文コード
59708191
品番
492
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
シックなカラーでステッチ入りのカバーは、毎年細部にまでこだわって製作しています。記入スペースと持ち運びやすさのバランスがいいB6サイズ。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日〜2027年3月31日
色
ネイビー
サイズ
B6
材質(表紙)
PVC
ページ数
120
付録
【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、アドレスメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
マンスリー / 月間 / 月間ブロック / 見開き1か月
六曜表示
有