丸型警光灯2N型フラッシュランプ 24V

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59708257 品番DFL-2NCY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。
配光重視のレンズカット
従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。
従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)

仕様管ヒューズ(3A)本体内蔵、ゴムマグネットタイプ コード長さ(m)0.3 質量(kg)1.0 電流(A)0.7 タイプフラッシュ 定格電力(W)17 定格電圧(V)24 閃光数(min-1[回/分])220 電球キセノン放電管
注意
※取り付けは法規を順守して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59708275
2018-01-31
用途:
道路上での作業時

小糸製なので製品自体の造りは非常に良いが、シングルフラッシュの為ハロゲン球やLED仕様と比較すると日中はあまり目立たないのが難点。
また、小糸製の回転灯は電源コードが固く折癖が付くと収納にも難儀するのが欠点ですね。

3人が参考にしています
対象商品:
59708257
2018-02-25
用途:
機器のメンテナンス時
坪江デンキ 様 (建設業・工事業)

明るくて、消費電力が少ないので、1個追加で購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする