2026年度版リラクレール 月曜始まり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ピンクソルト 注文コード59708315 品番366
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

落ち着いた大人っぽい装丁。ベーシックなB6判で、開くのに便利なインデックス付き。巻末には「Wish List」などの付録も充実。

仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日〜2027年3月31日 ピンクソルト サイズB6 材質(表紙)PVC ページ数120 付録【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、Wish List、プレゼントメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり 始まり月12 レイアウトマンスリー / 月間 / 月間ブロック / 見開き1か月 六曜表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする