高橋書店
高橋書店の 手帳・カレンダー
高橋書店の 手帳
高橋書店の 手帳本体
2026年度版デスクダイアリーカジュアル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59708367
品番
431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードな記入形式、上品なフォント、見やすく紙面になじむ刷色など、ストレスなくお使いいただけるのが人気の理由です。月間ページがまとまった月間集約型のページ構成は、月をまたぐ予定管理に便利。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日〜2027年3月31日、【週間ページ】2025年12月1日〜2027年1月10日
色
黒
サイズ
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
192
付録
【本文付録】年齢早見表、ID・パスワードリスト、アドレスメモ、方眼メモ、印紙税額一覧表 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
ウィークリー / 週間 / レフト / 1週間+メモ
六曜表示
有