丸型警光灯8型 12V Φ164

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59708467 品番FL-8BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強いポリカーボネイト樹脂を採用したグローブで黄・青・緑の鮮明な閃光を発します。
ステンレス製の締付金具によりグローブが灯体に密着し充分な防水性を確保します。
防振型取付けボルトにより、振動を吸収し易くなっています。

質量(kg)1.8 タイプフラッシュランプ 電流(A)1.0 定格電力(W)キセノン放電管12 定格電圧(V)12 外径(Φmm)164 閃光数(min-1[回/分])220 電球キセノン放電管
注意
※取り付けは法規を順守して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする