2026年度版デスクダイアリーカジュアル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59708471 品番437
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードな記入形式、上品なフォント、見やすく紙面になじむ刷色など、ストレスなくお使いいただけるのが人気の理由です。月間ページがまとまった月間集約型のページ構成は、月をまたぐ予定管理に便利。

仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日〜2027年3月31日、【週間ページ】2025年12月1日〜2027年1月10日 ウォームグレイ サイズA5 材質(表紙)PVC ページ数192 付録【本文付録】年齢早見表、ID・パスワードリスト、アドレスメモ、方眼メモ、印紙税額一覧表 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり 始まり月12 レイアウトウィークリー / 週間 / バーティカル / 見開き1週間 六曜表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする