散光式警光灯M型 113型 フラッシュランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59708661 品番FLP113CYSM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥137,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。
M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。
また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。

定格電圧(V)24 電流(A)全光時/2.5、減光時/2.0 定格電力(W)キセノン放電管×4個(全光時68) 幅(mm)1130 質量(kg)11.1 タイプフラッシュランプ 閃光数(min-1[回/分])外/全光時185-減光時110、内/220 電球キセノン放電管
注意
※取り付けは法規を順守して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする