2026年度版5年DIARY

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59708751 品番345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

5年分の記録を書き込める連用手帳。横ケイ式の月間ページは5年分の予定が一覧でき便利。ライフログやその日の気分などを書き込めます。持ち運びもしやすいB6サイズで、気軽に使える一冊です。明るい色味のカバーで気分も上がります。

仕様<掲載期間>【月間ページ】2026年1月1日〜2030年12月31日、【週間ページ】2026年1月1日〜2030年12月31日 ミントグリーン サイズB6 材質(表紙)PVC ページ数272 付録【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、5年間の記録、贈答の控え、アドレスメモ、フリーリスト、ID・パスワードリスト 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり 始まり月1 レイアウト連用 / デイリー / 5年連用 / 見開き4日5年分 六曜表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする