高橋書店
高橋書店の 手帳・カレンダー
高橋書店の 手帳
高橋書店の 手帳本体
2026年度版2年業務日誌
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59708857
品番
56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
昨年の今日、何をしていたかすぐわかる2年連用ダイアリー。日記にはもちろん、長期的なプロジェクトにも最適。落ち着きのある茶色のカバー。長期に使い続けられるよう、耐久性にも優れた商品です。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日〜2027年12月31日、【週間ページ】2026年1月1日〜2027年12月31日
色
濃茶
サイズ
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
320
付録
【本文付録】年齢早見表、非常時への備え 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
連用 / デイリー / 2年連用 / 見開き3日2年分
六曜表示
有