散光式警光灯M型 43型 フラッシュランプ 12V

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59708905 品番FLP43BGM
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。
M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。
また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
トレクタ車両並びにトレーラ先導/後動車両の夜間走行時の安全性向上に寄与

幅(mm)430 質量(kg)4.8 タイプフラッシュランプ 電流(A)全光時/2.0、減光時1.5 定格電力(W)キセノン放電管×2(全光時24) 定格電圧(V)12 閃光数(min-1[回/分])外/185、内/110 電球キセノン放電管
注意
※取り付けは法規を順守して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59708896
2017-11-29
用途:
除雪ミニホィールローダでの歩道維持(除雪)作業
有限会社サンケイ興産 様 (卸売・小売業)

最新の散光式フラッシュランプが迅速に手に入った。
作動させた時、昨年納入した回転式との散光に比べお客様は感激していました。詳言がふさわしいか分かりませんが、「一声は綺麗だって」

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする