小型船舶用 12V

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 59709553 品番 12300-00000
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) アウトレット
¥2,6982,198
口金BA15d ガラス球形式S25 光色クリアー 適合紅灯(第2種) クリア 定格電力(W)30 定格電圧(V)12 フィラメントC2V
注意
※小型船舶以外には使用しないで下さい。車両火災などの重大事故の原因となることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59709553
2020-07-28
用途:
船舶の航海灯

近くのお店では、なかなか売ってないので助かります。

対象商品:
59709544
2020-10-29
用途:
機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

作業灯がこのタイプでないとダメだったので購入した。問題なく点灯した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする