K5014Y 二輪車前照灯 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所) ガラス球形式T19 59709736

二輪車前照灯 12V(ブリスターパック)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプダブル球 注文コード59709736 品番K5014Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥610
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る
イエロー タイプダブル球 定格電力(W)25/25 定格電圧(V)12 口金P15d-25-1 ガラス球形式T19
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59709711
2023-08-31
用途:
バイクのヘッドライト交換
運輸・通信業

やはり老舗の小糸さんです、とても明るく長持ちするように感じます。

対象商品:
59709727
2022-06-06
用途:
スーパーカブC50カスタムの修理
その他業種

上記車種に適合します.安心の小糸製が割と安価に入手でき,満足です.

対象商品:
59709711
2019-09-24
用途:
タウンメイトのバルブ交換
その他業種

二年前に交換したバルブが暗くなり始めたので交換しました、明るくなりました、定期交換がお勧めです、品質はトップメーカーですから安心ですt90d2001年式

対象商品:
59709727
2015-12-14
用途:
原付のヘッドライト

この値段なら満足です。
一流メーカーの小糸製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする