LRJ-2AD 日本自動車車体工業会型(J型) ダイヤモンドグレードタイプ KOITO(小糸製作所) 59709876 LRJ-2AD 日本自動車車体工業会型(J型) ダイヤモンドグレードタイプ KOITO(小糸製作所) 59709876

日本自動車車体工業会型(J型) ダイヤモンドグレードタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)485×135 注文コード59709876 品番LRJ-2AD
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。
プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。
耐久性に優れています。
初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。
地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。

形状額縁型/二分割型 寸法(mm)485×135 タイプダイヤモンドグレード 穴径(Φmm)8
注意
※本製品は平成23年9月1日以降の生産車には取付けできません。9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
車の後方に取り付け

現車についているものと、大きさ、取り付けの穴の位置が全く同じで、
格安に取り付けられて良かったです。

対象商品:
59709894
2022-05-04
用途:
継続車検を受ける時、積載車の後ろに付いているのが古くなり交換が必要だったので。
合同会社イーエムエス 様 (建設業・工事業)

いろいろ探しましたがなかなか見つからずサイズが微妙に違いピッタリなのが見つかった時は嬉しかったです。
無事車検も通りありがとうございました。

対象商品:
59709885
2022-10-17
用途:
大型車整備

必要時はいつも購入しています。価格も安くとても良い商品です。

対象商品:
59709885
2021-07-28
用途:
交換
製造業

ディーラーで買うより相当安く買えました。
小糸製で安心。

対象商品:
59709885
2017-08-04
用途:
劣化した反射板の交換
ARITA FARM 様 (その他業種)

新車購入で18年経過したファームダンプの反射板の交換。
新品の色の鮮やかさに驚きました。昔はこんなんだったのね・・・。
 自分は現在の赤、黄のストライプタイプよりもこちらのほうが好み。
交換後は視認性が格段に回復、向上したのは言うまでもありません。
星4つなのは「価格」。もう少し安ければ・・・・まあ、安全にかかるコストはケチってもダメなんですがね。でもね、やっぱりね。

対象商品:
59709885
2016-07-26
用途:
中古車改造
株式会社マルナカ自動車 様

品質がいいのに安い。部品会社でとると倍以上する。

1人が参考にしています
対象商品:
59709885
2014-11-17
用途:
積載車に装着しました

思ったより質がよくて満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする