用途・プロジェクトを作業・項目ごとに記入することができます。各工程の期間や進捗が把握しやすく、工程管理や生産管理に向いています。・こんな管理におすすめ:製造業・イベント業・制作会社の工程管理・営業の物件別管理・秘書業務・資格取得勉強の進捗管理・就職活動・受験勉強・部活動のトレーニング管理・通院予定の管理・結婚式・出産準備など
仕様<掲載期間>【月間ページ】2026年1月〜2026年12月
色ブラック
サイズB5
ページ数64
付録年齢早見表・地下鉄路線図・近郊路線図
始まり月1
レイアウト1ヶ月ブロック&チャート / マンスリー / ガントチャート
始まり曜日月曜日