LRS-2AD 日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ KOITO(小糸製作所) 59710253 LRS-2AD 日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ KOITO(小糸製作所) 59710253

日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)485×135 注文コード59710253 品番LRS-2AD
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は寸法・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。
プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。
耐久性に優れています。
初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。
地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。

形状額縁型 寸法(mm)485×135 タイプダイヤモンドグレード 穴径(Φmm)6.5
注意
※本製品は平成23年9月1日以降の生産車には取付けできません。9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59710217
2022-02-25
用途:
特殊車両の反射板
株式会社東奥ヂーゼル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正より安いため車検時に毎回購入しています。
これからも使用させて頂きます。

2020-12-21
用途:
運転
運輸・通信業

劣化が酷かったので交換のため購入しました。良かったです!追加でまた1つ買おうかと検討してます

対象商品:
59710244
2015-04-20
用途:
トラックのリアに装着
有限会社テイエスライン 様

夜は綺麗に反射してより安全になったきがします。
贅沢をいえばゼブラが太かったら小さい方の反射板と統一感がでてよかったです。

対象商品:
59710262
2018-07-10
用途:
トラックの反射板として

純正で購入するよりお安くてよいのですが、1年ぐらい経つと周りの赤い部分が色落ちしてしまい、車検に通らなくなるので残念です。
そのために赤い反射テープ買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする