白熱電球式フォグランプ単品角型 バンパー上付型 補修用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59710603 品番 KFL-161Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)12 定格電力(W)35 質量(g)530 最大光度(cd)4000 形状角型 イエロー 角度(°)(拡散)60 光源白熱電球 光色イエロー 電球の種類白熱電球
注意
※2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。保安基準などの自動車関連法規に抵触しない様ご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59710603
2024-03-12
用途:
軽トラ用に。
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けも簡単。明るさも丁度良い。何しろ厚み幅が丁度良く、バンパーに干渉しない。

対象商品:
59710603
2022-06-24
用途:
全て揃っています
株式会社steam 様

他のページの同製品よりも何故か安く、商品名には「補修用」とあったため、電球が同梱されていないとかかな?と思っていたのですが、本体、ブラケット、ゴムクッション、各ネジ、電球と全て揃っています。

配線は本体から+線が1本伸びていて、防水ギボシのオス端子(多分、矢崎総業?)が付いています。
本体からブラケットそのものがアースに繋がっているため、取り付け中などに他の配線などが触れないように注意してください。
簡単な工具と防水ギボシ一本で取り付けできるため手軽で良いですね。

それにしてもカッコいいなあ〜

対象商品:
59710603
2021-03-28
用途:
旧車にバッチリ合います!

旧車のバンパー上に装着しましたが、雰囲気がバッチリ合います。
5ナンバーフルサイズセダンの場合、サイズもちょうどいい感じです。

この161シリーズや141シリーズはスイッチやライトカバーが付いてたり付いてなかったりするので、金具等はバラで買えると大変助かりますので☆4つにしました。

対象商品:
59710603
2020-01-07
用途:
古いクルマの補修用に
有限会社カメラの平松 様

古いクルマの補修用に購入。当初小ぶりの141Yを購入しましたが車体に取り付けたところサイズ感がイメージと違い161Yを買いなおしました。価格が安いので買いなおしもあまり悩まずに済みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする