ポータブルシャワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(7L) 注文コード59711666 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

電池・電気不要!

用途
電池・電気不要!いつでもどこでも使える蓄圧式シャワーです。
海・山のレジャー、洗車や掃除、散水や園芸にも使えます。
水道設備の無い場所でのレジャーに最適!ホースは、長さ1.8Mもあるので移動するたびに持ち運ぶ手間がかかりません。
軽くてコンパクト!肩掛けストラップ付きで散水中の移動もラクラクです。
過剰な圧力を外部に自動的に放出する安全弁装置付きです。
海水浴やサーフィンなどのマリンスポーツや、釣り・キャンプ等のレジャーのお供に最適です。
マンションなどの水道施設の無いところでのガーデニングの散水や、駐車場での洗車などにも便利です。
50℃までの温水も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。
材質本体・シャワーヘッド:PP タンク:PE ホース:ポリ塩化ビニル 寸法(mm)W185×D185×H475 質量(g)1170
注意
※直射日光の当たる場所に置くと、本体がの材質が劣化し破裂する恐れがあります。タンク部にキズをつけたり、落としたり強い衝撃を与えないで下さい。タンク内の水を飲料水として使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59711666 - 27632938 - ポータブルシャワー ダリヤ ポータブルシャワー ダリヤ 1個 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする