六角ボルト 左ねじ(鉄/三価クロメート)パック品

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 59711951 品番 M3×12
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種別全ねじ ねじの呼びM3 材質 長さ(mm)12 ねじピッチ0.5 二面幅(mm)5.5 頭部厚(mm)2 軸径(Φmm)3 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59712055
2022-01-30
用途:
ターンパックルの自作
教育・研究機関

特殊なサイズですが,ネジはしっかりと切られており,問題なく使用できています.

対象商品:
59712222
2018-03-17
用途:
重機の補強時

強度・材質および溶接がよくとても満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
59712344
2017-07-16
用途:
刈払機の刃の固定

定期的に交換するので耐久性等は解りません(破損すれば事故の可能性大)が、ただ商品説明の2面幅間違いです。ちゃんと測ってみたら?モノタロウさん。

1人が参考にしています
対象商品:
59712265
2016-07-24
用途:
草刈機 チップソーの取り付けボルト
建設業・工事業

バッチリで 安い。 m7のボルトもほしいですが見つかりません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1078:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする